text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de broca Facom T45


Artículo No. 4C544656
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 45
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 60
Diámetro 22.8
Tamaño (TX) 45
Longitud de la hoja (mm) 24
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Marca Facom
Codigo SA
Type Torx Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 4C544656
EAN 3148517231023
UBB 500638018282
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr SXM.45
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.