Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
4Z241411
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
Llave de Impacto Facom Composite 3/4« cuadrada 1700Nm 3/8» 6360RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z241411
Anchura
86
Altura
213
Longitud
221
Peso de la máquina (kg)
3.9
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Inserción de la herramienta
3/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
86
Altura
213
Longitud
221
Peso de la máquina (kg)
3.9
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Inserción de la herramienta
3/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
6360
Presión máx. de funcionamiento (psi)
89.923
Entrada de aire del lado del aparato
R 3/8 de pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
1950
Par de apriete máx. (Nm)
1760
Par de atracción ajustable
Sí
Modelo de carraca
No
Impulsor
Sí
Volumen de aire necesario
125
Marca
FACOM
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z241411
EAN
3148519190090
UBB
500637291856
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
NK.2000F2