Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
E2062.000.100
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
Toku Lijadora de acabado MS-4125B 125mm 600W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
E2062.000.100
Altura
110
Longitud
150
Velocidad de rotación (1/min)
20000
Peso de la máquina (kg)
1
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
110
Longitud
150
Velocidad de rotación (1/min)
20000
Peso de la máquina (kg)
1
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Vibraciones (m/s²)
2.2
Presión máx. de funcionamiento (psi)
91.37
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
498
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E2062.000.100
EAN
8717981000258
UBB
240235440759
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
MS-4125B