text.skipToContent text.skipToNavigation

Tijeras para cables Gedore 180 23 580 mm


Probado individualmente, aislamiento hasta 1000 V, Probado individualmente, aislamiento hasta 1000 V

Artículo No. G3145.000.580
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 27
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 200
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 27
Aislamiento
Sección máx. del cable (mm²) 200
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 620
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para conductores de hilo fino No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables No
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1775
Model V18023
Type Cable Shear

Descripción

Probado individualmente, aislamiento hasta 1000 V, Probado individualmente, aislamiento hasta 1000 V

Números de artículo

Artículo No. G3145.000.580
EAN 4010886643037
UBB 240106091137
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 6430330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.