text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice Bessey D16S D16S-Left 240mm


Sin desplazamiento de las cuchillas, para cortes cortos, rectos y curvos con un radio grande tanto a la izquierda como a la derecha. Cantos con microdentado antideslizante. Disponible sólo en versión de corte a la izquierda

Položka č. E0403.116.240
Dĺžka čepele (mm) 44
Dĺžka (mm) 240
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 44
Dĺžka (mm) 240
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 380

Popis

Sin desplazamiento de las cuchillas, para cortes cortos, rectos y curvos con un radio grande tanto a la izquierda como a la derecha. Cantos con microdentado antideslizante. Disponible sólo en versión de corte a la izquierda

Čísla materiálu

Položka č. E0403.116.240
EAN 4010220001509
UBB 500504884155
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D16S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.