text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded nozzle external thread G 3/8 inch LW 6 PROMAT


Artículo No. 9W329228
Material Latón
Estándar Ninguno
Con collarín de seguridad
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 0.375
Manguito Ninguno
Embalado por 1

Especificaciones

Material Latón
Estándar Ninguno
Con collarín de seguridad
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 0.375
Manguito Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso No
Norma DIN Ninguno
Marca Promat
Type Threaded Nozzle

Números de artículo

Artículo No. 9W329228
EAN 4015448721130
UBB 500583970065
UNSPSC 31162401
Artículo del fabricante nr 4000351930
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.