Compressed air Technology
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
0H387792
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
Threaded nozzle external thread G 1/4 inch LW 6 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H387792
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.25
Manguito
Ninguno
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.25
Manguito
Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso
No
Norma DIN
Ninguno
Marca
Promat
Type
Threaded Nozzle
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H387792
EAN
4015448721093
UBB
500573699641
UNSPSC
31162401
Artículo del fabricante nr
4000351927