Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5B372752
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
Thread former DIN 2174 (DIN 371) M10 shape C HSS-Co TiN 6HX PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5B372752
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B372752
EAN
4015448534303
UBB
500582328984
UNSPSC
31161708
Artículo del fabricante nr
4000867621