Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
1H989879
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
Terminator Ripca «Alemán» 1,5mm² rojo 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1H989879
Color
Red
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
16
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H989879
EAN
8712734007775
UBB
500640633862
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CEW015-100