Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
0R136224
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
Terminator Ripca «Alemán» 0,75mm² blanco 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R136224
Color
Blanco
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
18
Marca
Ripca
Type
End Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R136224
EAN
8712734007812
UBB
500640635016
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CEW075-100