Conectores pre-aislados
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
Conectores & terminales
Conectores
Conectores pre-aislados
7M883252
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
Terminales para cables Ripca 10x 635RED 10 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7M883252
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Parcialmente aislado
Longitud total (mm)
21.7
Forma de la brida
Forma de anillo
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Red
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Parcialmente aislado
Longitud total (mm)
21.7
Forma de la brida
Forma de anillo
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Red
Dimensión del tornillo (métrico)
4.3
Rango AWG
20 - 16
Sección nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Forma de manguito
Corto
Según DIN
No
Marca
Ripca
Type
Cable Lug
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M883252
EAN
8712743103499
UBB
500640764204
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
MCS10635-1