Ojete
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
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
3I559212
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
Terminal tubular Ripca 25mm² Ø 5.3mm 50 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3I559212
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
25
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
5.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
25
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
5.3
Con mirilla
Sí
Modelo de brida delgada
No
AWG
4
Marca
Ripca
Type
Compression Lug
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3I559212
EAN
8712734111021
UBB
500641312904
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
TT255-50