Conectores pre-aislados
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
Conectores & terminales
Conectores
Conectores pre-aislados
6L256488
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
Terminal Ripca MSC05563 5 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L256488
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
34.9
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
34.9
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
8.4
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Marca
Ripca
Type
Ring Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L256488
EAN
8712734104016
UBB
500640758446
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
MCS05563-1