text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal Ripca 644RED 10 Piezas MCS10644-1


Artículo No. 8S355039
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Parcialmente aislado
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Parcialmente aislado
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Dimensión del tornillo (métrico) 4.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Forma de manguito Corto
Según DIN No
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Fork Terminal

Números de artículo

Artículo No. 8S355039
EAN 8712734103521
UBB 500640764618
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr MCS10644-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.