text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal Ripca 3mm L 12mm 100 Uds.


Artículo No. 1F230134
Libre de halógenos No
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 12
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 12
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 3
Rango AWG 26 - 20
Sección nominal (mm²) 0.1 - 0.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Ring Terminal

Números de artículo

Artículo No. 1F230134
EAN 8712734063542
UBB 500640314091
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr NTP05-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.