Ojete
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
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
3F319966
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
Terminal para tubo Ripca 70mm² Ø 8,4mm 25 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3F319966
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
70
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
8.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
70
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
8.4
Con mirilla
Sí
Modelo de brida delgada
No
AWG
00
Marca
Ripca
Type
Compression Lug
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F319966
EAN
8712734025335
UBB
500641319511
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
TT708-25