Ojete
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
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
6O149674
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
Terminal para tubo Ripca 25mm² Ø 8,4mm 10 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O149674
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
25
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
8.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
25
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
8.4
Con mirilla
Sí
Modelo de brida delgada
No
AWG
4
Marca
Ripca
Type
Compression Lug
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O149674
EAN
8712734057329
UBB
500641313324
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
TT258-10