Ojete
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
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
8N216081
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
Terminal para tubo Ripca 25mm² Ø 6,4mm 50 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N216081
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
25
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
6.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Estañado
Sección nominal (mm²)
25
Forma de la brida
Forma de anillo
Número de orificios de montaje
1
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
6.4
Con mirilla
Sí
Modelo de brida delgada
No
AWG
4
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
Compression Lug
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N216081
EAN
8712734142674
UBB
500644404286
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
TT256-50