Conectores pre-aislados
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
Conectores & terminales
Conectores
Conectores pre-aislados
0H700207
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
Terminal para cable Ripca 10x 665BLU 10 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H700207
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Parcialmente aislado
Longitud total (mm)
22.5
Forma de la brida
Forma de horquilla
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Parcialmente aislado
Longitud total (mm)
22.5
Forma de la brida
Forma de horquilla
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Dimensión del tornillo (métrico)
5.3
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Forma de manguito
Corto
Según DIN
No
Marca
Ripca
Type
Fork Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H700207
EAN
8712734103774
UBB
500640765607
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
MCS10665-1