text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Encajes de aire & conectores
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Neumático & hidráulico
Neumáticos
Encajes de aire & conectores
3Q055138
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
Terminal distribution box thread G 1/2 inch/19.17 mm IT, 2 couplings DN 7.2 PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q055138
Diseño
Otro
Conexión 1
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo de entrada barrida (con radio interior)
No
Conexión de protección de superficie 1
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1
Otro
Conexión de protección superficial 2
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Conexión 1
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo de entrada barrida (con radio interior)
No
Conexión de protección de superficie 1
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1
Otro
Conexión de protección superficial 2
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2
Otro
Conexión de material 3
Latón
Conexión de calidad de material 3
Otro
Protección de superficie conexión 3
Otro
Tratamiento superficial conexión 3
Otro
Presión máx. de funcionamiento a temperatura media máx. (bar)
15
Con tapa
No
Con juntas de estanqueidad
No
Diámetro nominal conexión 2
1/2 pulgada (15)
Diámetro nominal conexión 3
1/2 pulgada (15)
Conexión 3
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con drenaje
No
Con desaireador
No
Con espárrago intermedio
No
Marca de calidad FM
No
Marca de calidad UL
No
Marca de calidad ULC
No
Marca de calidad LPCB
No
Reductor
No
Temperatura del fluido (continua)
-10 - 50
Diámetro nominal conexión 1
1/2 pulgada (15)
Alta resistencia a la tracción
No
Específico del sistema
No
Conexión de material 1
Latón
Conexión de material 2
Latón
Conexión de calidad de material 1
Otro
Conexión de calidad de material 2
Otro
Multiparte
No
Certificado DIN-CERTCO
No
Marca de calidad VdS
No
Con homologación TÜV
No
Certificado KIWA
No
Marca Gastec QA
No
Homologación según BBR/EKS
No
Marca
Promat
Type
Terminal Distribution Box
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q055138
EAN
4015448746430
UBB
500581858155
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
4000351962