Termo retráctil
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
Conectores & terminales
Terminales
Termo retráctil
5G422811
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
Terminal de cable Ripca Ring con funda termorretráctil 1,5-2,5mm² azul Ø 5,3mm 100 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G422811
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
30.5
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
30.5
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
5.3
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G422811
EAN
8712734010270
UBB
500644336215
UNSPSC
39121723
Artículo del fabricante nr
B1061502-100