Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
0A466482
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
Terminal de cable Ripca Ring 2.5-6.0mm² amarillo Ø 6.4mm 50 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0A466482
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polyamide (PA)
Longitud total (mm)
32.7
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polyamide (PA)
Longitud total (mm)
32.7
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
6.4
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
18.7
Marca
Ripca
Codigo SA
85369010
Type
Ring Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0A466482
EAN
8712734098780
UBB
500641073324
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
676NYLW-50