text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Conectores aislados
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
2Y483184
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
Terminal de cable Ripca para horquillas 0,5-1,5mm² rojo Ø 4,3mm 100 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Y483184
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
22
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
22
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Red
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
4.3
Rango AWG
20 - 16
Sección nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
11.5
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y483184
EAN
8712734008499
UBB
500644328055
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
644RED-100