Termo retráctil
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
Conectores & terminales
Terminales
Termo retráctil
9H099340
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
Terminal de cable Ripca Fork con manguito de engaste 4,0-6,0mm² amarillo Ø 5,3mm 50 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H099340
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
33.5
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
33.5
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
5.3
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Marca
Ripca
Type
Spade Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H099340
EAN
8712734010423
UBB
500644339029
UNSPSC
39121723
Artículo del fabricante nr
B1062503-50