text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Fork 2.5-6.0mm² amarillo Ø 6.4mm 50 piezas

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 1T469369
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 30.7
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 30.7
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 6.4
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 16.7
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Números de artículo

Artículo No. 1T469369
EAN 8712734009878
UBB 500644332099
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 686YLW-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.