text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Fork 0,5-1,5mm² rojo Ø 6,4mm 50 piezas


Artikelnummer 3M157264
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 23
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Verpakt per 1

Specificaties

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 23
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 6.4
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 12.5
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Fork Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 3M157264
EAN 8712734008543
UBB 500641064174
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 646RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.