text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 6.4mm cu soclu 50 bucăți


Artikelnummer 7K011026
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 28.1
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 28.1
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Alte
Dimensiunea șurubului (metrică) 6.4
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 17.1
Marca Ripca
Type Ring Antivibration Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 7K011026
EAN 8712734009120
UBB 500641050546
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 560BLU-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.