text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable de anillo Ripca 0,5-1,5mm² rojo Ø 4,3mm con toma 50 piezas


Artículo No. 8R053430
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 21.7
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 21.7
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11.2
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Cable Terminal

Números de artículo

Artículo No. 8R053430
EAN 8712734008079
UBB 500641030183
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 535RED-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.