text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable con anillo Ripca DIN 50mm² Ø 12.4mm 10 Piezas


Artículo No. 0E178775
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 36
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 36
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 12.4
Rango AWG 1 - 1
Sección nominal (mm²) 50 - 50
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Longitud de la brida (mm) 20
Marca Ripca
Type Battery Eyelet

Números de artículo

Artículo No. 0E178775
EAN 8712734115173
UBB 500640649215
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DIN5012-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.