text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Conectores aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
5A525842
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
Terminal de cable con anillo Ripca 2,5-6,0mm² amarillo Ø 12,0mm 100 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5A525842
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
39.6
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
39.6
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
12
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
25.6
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A525842
EAN
8712734009533
UBB
500644300237
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
320YLW-100