text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Końcówka kablowa Ripca Ring 0.5-1.5mm² czerwona Ø 6.4mm 1000 sztuk


Numer artykułu 0V046551
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 27.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Polyamide (PA)
Longitud total (mm) 27.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 6.4
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 17
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 0V046551
EAN 8712734046699
UBB 500641059141
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 636NRED-1000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.