text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable con anillo Ripca 0,5-1,5mm² rojo Ø 10,5mm con enchufe 100 unidades


Artículo No. 4T759902
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 31.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 31.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 10.5
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 21
Marca Ripca
Type Ring Terminal

Números de artículo

Artículo No. 4T759902
EAN 8712734083649
UBB 500644318809
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 533RED-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.