Ojete
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
Conectores & terminales
Terminales
Ojete
3X540956
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
Terminal de cable anular Ripca DIN 4-6mm² Ø 8.4mm 25 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X540956
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Longitud total (mm)
19
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Longitud total (mm)
19
Forma de la brida
Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
8.4
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
Sí
Longitud de la brida (mm)
13
Marca
Ripca
Codigo SA
85369010
Type
Battery Eyelet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X540956
EAN
8712734114978
UBB
500640651005
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DIN68-25