text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable anular Ripca DIN 35mm² Ø 12.4mm 25 piezas


Artículo No. 0J438619
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 31
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Longitud total (mm) 31
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 12.4
Rango AWG 2 - 2
Sección nominal (mm²) 35 - 35
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Longitud de la brida (mm) 19
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Battery Eyelet

Números de artículo

Artículo No. 0J438619
EAN 8712734019419
UBB 500640648225
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DIN3512-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.