text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable anular Ripca 2,5-6,0mm² amarillo Ø 8,4mm con toma 50 unid.


Numero articolo 7B813238
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 34.9
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Confezionato per 1

Specifiche

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 34.9
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8.4
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 20.9
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Ring Antivibration Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 7B813238
EAN 8712734009694
UBB 500644325242
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  563YLW-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.