text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Artículo No. 0D973877
Anchura 700
Altura 900
Longitud (mm) 1000
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 700
Altura 900
Longitud (mm) 1000

Descripción

Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Números de artículo

Artículo No. 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Artículo del fabricante nr 2000444116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.