text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
3T533185
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
Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/4 inch 11.8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3T533185
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Latón
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
35
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Latón
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
35
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3T533185
EAN
4015448945451
UBB
500751175935
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
2000351912