text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Open-end ring ratchet spanner width across flats 8 mm length 135 mm reversible P


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. 15° jaw position, ring end angled 15°. 72 teeth

Artículo No. 8Q654751
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Modelo de carraca
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 135
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Protección de la superficie Cromado
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Modelo de carraca
Número de puntos 72
Marca Tecwerk

Descripción

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. 15° jaw position, ring end angled 15°. 72 teeth

Números de artículo

Artículo No. 8Q654751
EAN 4015448966678
UBB 500751352641
UNSPSC 27111713
Artículo del fabricante nr 2000821440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.