text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Article number 1K579529
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Packed per 1

Specifications

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC

Description

Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Article numbers

Article number 1K579529
EAN 4015448599753
UBB 500751895920
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  2000868664
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.