text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artikelnummer 1R088433
Diámetro exterior (mm) 55
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 4
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro exterior (mm) 55
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 4
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Material de corte HSS

Omschrijving

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artikelnummers

Artikelnummer 1R088433
EAN 4015448597803
UBB 500751879684
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867787
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.