text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Embalado por 1

Descripción

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 4W608818
EAN 4015448640165
UBB 500751840983
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867163
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.