text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 7M722223
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 27395
Tamaño de rosca 12
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No

Descripción

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867137
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.