text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Brocas para madera
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
Accesorios
Brocas para madera
9A167450
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
Tecwerk Forstner drill bit diameter 30 mm shank diameter 8 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Descripción completa
Artículo No.
9A167450
Diámetro del agujero (mm)
30
Diámetro del eje (mm)
8
Adecuado para el tipo de eje de sujeción
Cilíndrico
Con taladro central
Sí
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del agujero (mm)
30
Diámetro del eje (mm)
8
Adecuado para el tipo de eje de sujeción
Cilíndrico
Con taladro central
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Números de artículo
Artículo No.
9A167450
EAN
4015448582861
UBB
500751743138
UNSPSC
21102206
Artículo del fabricante nr
2000863244