text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 6Q462408
Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 30
Rosca de paso (mm) 45780
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 65
Altura 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 30
Rosca de paso (mm) 45780
Material de corte HSS

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867739
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.