text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M10 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 6O256068
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 45
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 6O256068
EAN 4015448597537
UBB 500751877290
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867763
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.