text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECWERK Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 10 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Numer artykułu 8Z487180
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Diámetro de avellanado (mm) 40300

Opis

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z487180
EAN 4015448585343
UBB 500751760603
UNSPSC 27112812
Artykuł producenta nr 2000865126
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.