Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
7W834585
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
TECKWERK Milling pin ZYA stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7W834585
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W834585
EAN
4015448599197
UBB
500751890970
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868055