Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
1U696315
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
TECKWERK Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide normal serration
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1U696315
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
43
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
13
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
43
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
13
Dentado
Otro
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U696315
EAN
4015448599623
UBB
500751894774
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868335