text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration


Artículo No. 9X606732
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 43
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 9X606732
EAN 4015448599593
UBB 500751894519
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000868331
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.