text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

TECKWERK Fixed castor wheel dm 200 mm load cap. 205 kg solid rubber panel L135xW110 mm


Objednací číslo 7V994411
Anchura 50
Diámetro 200
Carga útil 205
Modelo de rueda Sólido con borde
Banda de rodadura del material Caucho
Rodamiento Rodamiento de agujas
Marca Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Anchura 50
Diámetro 200
Carga útil 205
Modelo de rueda Sólido con borde
Banda de rodadura del material Caucho
Rodamiento Rodamiento de agujas
Marca Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V994411
EAN 4015448943167
UBB 500751163634
UNSPSC 31162701
Výrobní číslo položky 2000276009
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.